Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDTUBE T5HF L8 SHORT V 288 4W 840 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4058075823631
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075823631
EAN/GTIN:
     4058075823631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G53
Sockel G53
LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Splitterschutz. Produkteigenschaften: Retrofit-Ersatz von bestehenden T5-Lampen an HF-Vorschaltgeräten. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Schutzart: IP20. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Öffentliche Gebäude. Küchen. Unterbaubeleuchtung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
17 V | 40 V
Nennstrom:
223 mA
Leistungsfaktor:
0.55
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
400 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G5
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
18.50 mm
Länge:
302.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Klirrfaktor (THD):
130
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led röhre, LED-Röhre, Leuchtstoffröhrenersatz, T5, Leuchtröhre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
25
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 13,02*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 13,12*
25
€ 5,95*
ab € 11,13*
€ 13,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 14,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 325,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.