Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 13,5W 4000K ws AC 2100lm D mattiert 190° Ø26,7x1212mm LEDTUBET8EMP1200MM13.5W840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD06
MD12
MD20
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362B89
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854036910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 13,5W 4000K ws AC 2100lm D mattiert 190° Ø26,7x1212mm LEDTUBET8EMP1200MM13.5W840
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
190 - 190 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Durchmesser:
26.7 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
18
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
13.5 - 13.5 W
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2100 - 2100 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1212 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
60 - 60 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Vorschaltgerät, led g13 4000k, led röhre, vorschaltgerät t8, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,48*
€ 6,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 7,20*
4 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 4,95*
€ 7,28*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 7,84*
4 Tage
1000
10
€ 4,90*
ab € 7,85*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.