Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe R7s 15W 2700K 2000lm E kl ws 300° AC Ø28x118mm 220-240V LINER7S125P15W827R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B362D33
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854048647
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Röhrenlampe R7s 15W 2700K 2000lm E kl ws 300° AC Ø28x118mm 220-240V LINER7S125P15W827R7S
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
15 - 15 W
Lampenlichtausbeute:
133 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2000 - 2000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
118 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
95 - 95 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
R7s
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, r7s led leuchtmittel stabform 118mm, led röhre, r7s led leuchtmittel stabform, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,66*
€ 10,66*
10 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 13,27*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 13,57*
1
€ 8,50*
ab € 9,71*
€ 13,67*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 15,74*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 368,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.