Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugerätestecker Kst IP68 ger bl hfr Schraubkl 10864


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaugerätestecker Kst IP68 ger bl hfr Schraubkl
Aufbaugerätestecker Kst IP68 ger bl hfr Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-B365A09
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10864
EAN/GTIN:
     4015394035725
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Aufbaugerätestecker Kst IP68 ger bl hfr Schraubkl 10864
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Farbe:
blau
Für erschwerte Bedingungen nach VDE:
ja
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP68
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, mennekes aufbaugerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Aufputzgerätestecker, Containergerätestecker, DWD-Gerätestecker, Einbaugerätestecker, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Schukoanbaugerätestecker, Schukogerätestecker, SCHUKO-Gerätestecker, SCHUKO-Industrie-Gerätestecker, Schutzkontaktanbaugerätestecker, Schutzkontaktgerätestecker, Unterputzgerätestecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 67,24*
€ 78,20*
1
€ 5,46*
ab € 121,16*
€ 136,51*
1
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 141,57*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 127,96*
€ 142,86*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 151,34*
€ 166,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.