Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Thermoelem Thermoelement FX5-4AD-PT-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingang Temp: PT100, Ni100 FX5-4AD-PT-ADP
Analogeingang Temp: PT100, Ni100 FX5-4AD-PT-ADP
Artikel-Nr.:
     262-B384D09
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     304298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100
SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Thermoelem Thermoelement FX5-4AD-PT-ADP
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Breite:
17.6 mm
Eingang, Thermoelement:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
106 mm
Tiefe:
89.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,37*
€ 289,69*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,78*
€ 290,24*
Frei Haus
ab € 253,06*
€ 292,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 255,41*
€ 296,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,74*
€ 299,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.