Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschlussdose APUP 5x2.5qmm pws Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² 520619


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Herdanschlussdose APUP 5x2.5qmm pws Schraubkl IP20 5x 2,5 mm²
Herdanschlussdose APUP 5x2.5qmm pws Schraubkl IP20 5x 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     262-B387F43
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     520619
EAN/GTIN:
     4011281897636
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
merten aufputzdose
Herdanschlussdose APUP 5x2.5qmm pws Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² 520619
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Herdanschlussdose
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
8 mm
Gerätehöhe:
9 mm
Gerätetiefe:
5 mm
Halogenfrei:
ja
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Montageart:
Aufputz/Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 8,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 6,19*
€ 8,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,08*
€ 8,94*
6 Tage
654
€ 6,95*
ab € 6,17*
€ 9,02*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.