Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu CATANIA L2010mm H25,7mm 62394152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profil 2m 62394152
Aluminium Profil 2m 62394152
Artikel-Nr.:
     262-B391J17
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62394152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Alu-Profil alu CATANIA L2010mm H25,7mm 62394152
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
80.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
25.7 mm
Länge:
2010 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,17*
€ 29,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,24*
€ 29,97*
€ 3,90*
ab € 24,04*
€ 33,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,07*
€ 39,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399852
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.