Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Profil 2m 62394152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profil 2m 62394152
Aluminium Profil 2m 62394152
Artikel-Nr.:
     3517B-92951996
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62394152
EAN/GTIN:
     4021553083230
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Aluminium Profil 2m 62394152

Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand, montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu müssen dank 25mm Bauhöhe, gelochte Flügel für benutzerfreundliche Montage
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
80,6 mm
Höhe:
25,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,09*
€ 29,75*
€ 5,95*
ab € 21,27*
€ 29,86*
€ 3,90*
ab € 23,88*
€ 33,47*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,19*
€ 39,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399872
ab € 18,03*
Zubehör
Josef Barthelme
62399852
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.