Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungszusatz REG 300-400W uni 230V LUD12-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako LUD12-230V Zubehör für elektrische Schalter
Eltako LUD12-230V Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B393B61
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21100805
EAN/GTIN:
     4010312107867
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Leistungs-MOSFET
Leistungszusatz REG 300-400W uni 230V LUD12-230V
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
300 - 400 W
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Montageart:
REG
Nennspannung:
230 V V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: universal dimmer eltako, leistungs-mosfet, dimmerschalter eltako, Dimmer-Leistungszusatz, Einbauleistungszusatz, Leistungserweiterung, Leistungszusatz, Leistungszusatz für Dimmer, NV-Einbauleistungszusatz, NV-Leistungszusatz, Tronic-Einbauleistungszusatz, Tronic-Leistungszusatz, Universal-Dimmer-Leistungszusatz, Universal-Leistungszusatz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,13*
€ 43,70*
€ 5,00*
ab € 34,46*
€ 44,08*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 34,81*
€ 44,68*
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 45,02*
€ 3,90*
ab € 35,64*
€ 45,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.