Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako LUD12-230V Leistungszusatz 500W f.PWM-Ansteuerung 21100805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako LUD12-230V Leistungszusatz 500W f.PWM-Ansteuerung 21100805
Eltako LUD12-230V Leistungszusatz 500W f.PWM-Ansteuerung 21100805
Artikel-Nr.:
     4981-2293266
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21100805
EAN/GTIN:
     4010312107867
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Leistungs-MOSFET
Leistungszusatz LUD12 für Universal-Dimmschalter Power MOSFET bis 500 W und ESL bis 100W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58 mm tief. An die Universal-Dimmschalter EUD12Z, EUD12M, SUD12 (1-10V-Eingang) und FUD12/800W können Leistungszusätze LUD12-230V angeschlossen werden, wodurch sich die Schaltleistung abhängig von den Lüftungsverhältnissen für eine Leuchte nach untenstehender Tabelle um bis 500, 350 oder 300W, für zusätzliche Leuchten bis 500W, je Leistungszusatz erhöht. Nur mit zusätzlichen Leuchten für dimmbare Energiesparlampen ESL geeignet, da 100W pro Leuchte nicht überschritten werden dürfen. Die beiden Schaltungen für die Leistungserhöhung können gleichzeitig ausgeführt werden. Automatische Erkennung der Lastart R+L oder R+C in der Schaltung "Leistungserhöhung mit zusätzlichen Leuchten ". Versorgungsspannung 230V. Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemp
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,13*
€ 43,70*
€ 5,00*
ab € 34,46*
€ 44,08*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 34,81*
€ 44,68*
Lager 4981
19
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 45,02*
€ 3,90*
ab € 35,64*
€ 45,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.