Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschaltdimmer 400W uni REG Lichtwertspeicher EUD12NPN-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernschaltdimmer 400W uni REG Lichtwertspeicher
Fernschaltdimmer 400W uni REG Lichtwertspeicher
Artikel-Nr.:
     262-B393B63
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21100806
EAN/GTIN:
     4010312107843
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Glühlampen-Dimmer
Fernschaltdimmer 400W uni REG Lichtwertspeicher EUD12NPN-UC
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
6 - 6 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Fernschaltdimmer
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbe:
blau
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gerätebreite:
18 mm
Gerätehöhe:
58 mm
Gerätetiefe:
66 mm
Lastart:
universal
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Montageart:
REG
Nennleistung induktive Last:
400 - 400 VA
Nennleistung kapazitive Last:
400 - 400 VA
Nennleistung ohmsche Last:
400 - 400 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Steuerspannung:
8 - 230 V
Verwendbar mit Taste:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, universal dimmer eltako, halogenlampen dimmer, dimmerschalter eltako, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,08*
€ 40,89*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 31,33*
€ 41,00*
3 Tage
85
€ 6,40*
ab € 31,91*
€ 42,04*
2 Tage
57
€ 4,99*
ab € 32,73*
€ 42,78*
€ 5,46*
ab € 32,78*
€ 43,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.