Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p click 690V 17,5A 0,5qmm Klickanschluss Ø13mm QPDN2PE1,58-13BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1415100 Mutter
Phoenix Contact 1415100 Mutter
Artikel-Nr.:
     262-B395D64
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415100
EAN/GTIN:
     4055626037646
Steckverbinder Gebäude 3p click 690V 17,5A 0,5qmm Klickanschluss Ø13mm QPDN2PE1,58-13BK
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klickanschluss
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom:
17.5 A
Kabeldurchmesser:
13 - 13 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
80 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
80 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP68
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,37*
€ 3,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,49*
€ 5,46*
ab € 2,46*
€ 3,61*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.