Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 277VAC 1,5kV 1p opt Kanaleinb BLT-T2-1S-320-UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B395E64
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906101
EAN/GTIN:
     4055626058085
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsschutz 277VAC 1,5kV 1p opt Kanaleinb BLT-T2-1S-320-UT
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
305 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Montageart:
Kanaleinbau
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA kA
Nennlaststrom:
16 A A
Nennspannung AC:
277 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.3 kV kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 32,78*
€ 37,73*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 42,06*
1
€ 5,00*
ab € 32,14*
€ 42,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,50*
€ 43,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 37,42*
€ 48,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.