Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellheizer 1000W m.Geb ws Mit Gebläse 300x405x120mm 3,2kg Frostschutzschaltung H260EECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B397C19
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376430
EAN/GTIN:
     4015627376434
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Schnellheizer
elektroheizer
Schnellheizer 1000W m.Geb ws Mit Gebläse 300x405x120mm 3,2kg Frostschutzschaltung H260EECO
Weitere Informationen:
Abluft:
vorne
Ausführung:
Standard
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Frostschutzschaltung:
ja
Gewicht:
3.2 kg
Heizleistung:
1000 W
Höhe:
405 mm
Mit Gebläse:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Montageart:
Wandgerät
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
120 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,90*
ab € 112,41*
€ 137,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,94*
€ 137,90*
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 139,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,82*
€ 142,78*
Frei Haus
ab € 118,29*
€ 144,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.