Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmer-Schnellheizer elektronisch, 1000W H 260E eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Badezimmer-Schnellheizer elektronisch, 1000W H 260E eco
Badezimmer-Schnellheizer elektronisch, 1000W H 260E eco
Artikel-Nr.:
     6012-38058905
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376430
EAN/GTIN:
     4015627376434
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Schnellheizer
elektroheizer 1000w

Badezimmer-Schnellheizer elektronisch, 1000W H 260E eco

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse zur Wandmontage. Elektronischer Raumthermostat, Wochenprogramm, Runbacktimer und im Gerät integrierter Überhitzungsschutz. Anschlussleitung mit Stecker.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
0..1 kW
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Mit Belüftungsstufe:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Vorrichtung für externes Thermostat:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer, elektroheizer ako
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,68*
€ 140,48*
€ 5,95*
ab € 113,93*
€ 140,94*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,56*
€ 142,98*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,21*
€ 144,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,34*
€ 146,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.