Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 11kW Polumschalter 32A IP54 Geeignet für Frontbefestigung V3NPII-F3-B-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polumschalter f. Frontbefestigung V3N PII-F3-B-SI
Polumschalter f. Frontbefestigung V3N PII-F3-B-SI
Artikel-Nr.:
     262-B402A24
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     146300
EAN/GTIN:
     4018325052716
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
dahlander polumschalter
Lastschalter 3p 11kW Polumschalter 32A IP54 Geeignet für Frontbefestigung V3NPII-F3-B-SI
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polumschalter
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,11*
€ 68,65*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,31*
€ 69,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,92*
€ 71,00*
€ 5,00*
ab € 56,50*
€ 72,87*
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 74,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.