| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65291848 Herst.-Nr.: 146300 EAN/GTIN: 4018325052716 |
| |
|
| | |
| Polumschalter f. Frontbefestigung V3N PII-F3-B-SI Betätigungsgriff schwarz, Frontschild silber, für 2 Drehzahlen, Schaltfolge 1-0-2 Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 11 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,11* | € 68,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,31* | € 69,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,92* | € 71,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,50* | € 72,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,20* | € 74,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|