Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahlanderschalter 3p 12kW 32A IP65 f.Frontbef Geeignet für Frontbefestigung T3-4-8440/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B406D54
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     035760
EAN/GTIN:
     4015080357605
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
Drehschalter
Hebelschalter
Dahlanderschalter 3p 12kW 32A IP65 f.Frontbef Geeignet für Frontbefestigung T3-4-8440/E
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Dahlanderschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23.7 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Nockenschalter, eaton nockenschalter 3 polig 32a, hebelschalter, hebelschalter 3 polig, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,83*
€ 69,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,62*
€ 71,00*
€ 5,46*
ab € 59,33*
€ 74,30*
€ 8,95*
ab € 58,04*
€ 74,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,64*
€ 85,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,14*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,81*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,48*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,08*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,49*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,69*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,22*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,44*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.