Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 3p 16A Cepex 6h 230Vbl IP44 UP Schraubkl Kst 4122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdose 3p 16A Cepex 6h 230Vbl IP44 UP Schraubkl Kst
CEE-Steckdose 3p 16A Cepex 6h 230Vbl IP44 UP Schraubkl Kst
Artikel-Nr.:
     262-B416A38
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4122
EAN/GTIN:
     4015394021674
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose 3p 16A Cepex 6h 230Vbl IP44 UP Schraubkl Kst 4122
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
blau
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
1013
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee wanddose 16a, cee wanddose, up-steckdose ip44, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,71*
€ 46,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,08*
€ 46,44*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 38,31*
€ 47,52*
1
€ 5,00*
ab € 36,28*
€ 47,79*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 36,52*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41406
ab € 8,29*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41408
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.