Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst 4125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 4125 Steckdose Grau
MENNEKES 4125 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     262-B416A39
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4125
EAN/GTIN:
     4015394021704
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst 4125
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
1013
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee wanddose 16a 5-polig mennekes, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,57*
€ 40,13*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 32,06*
€ 42,44*
3 Tage
67
1
€ 6,40*
ab € 32,70*
€ 42,86*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 35,23*
€ 43,70*
1
€ 5,00*
ab € 33,51*
€ 43,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4122
ab € 35,29*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4127
ab € 73,93*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4130
ab € 41,29*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4243
ab € 30,02*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4244
ab € 34,42*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4245
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.