Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Bajonett Alu IP65 oben 105x100x57mm 727210OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M25 ger. 727210 OV
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M25 ger. 727210 OV
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B417J00
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     727210OV
EAN/GTIN:
     4015609469352
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse
Tüllengehäuse Bajonett Alu IP65 oben 105x100x57mm 727210OV
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Bajonett
Ausführung des Gehäuses:
Tüllengehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
105 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Oberteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
100 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
57 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,78*
€ 16,99*
1
€ 5,00*
ab € 13,66*
€ 19,54*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,85*
€ 20,33*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,42*
€ 22,16*
1
€ 3,90*
ab € 15,57*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.