Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Bajonett Alu IP65 seitl 152x100x57mm 727824OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824 OV
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824 OV
Artikel-Nr.:
     262-B417J40
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     727824OV
EAN/GTIN:
     4015609469741
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse
Tüllengehäuse Bajonett Alu IP65 seitl 152x100x57mm 727824OV
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Bajonett
Ausführung des Gehäuses:
Tüllengehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
152 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Oberteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
100 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
57 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,15*
€ 18,52*
1
€ 5,46*
ab € 15,07*
€ 21,51*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,80*
€ 23,94*
1
€ 3,90*
ab € 17,08*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 185,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.