Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824 OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824 OV
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824 OV
Artikel-Nr.:
     3517A-51158066
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     727824 OV
EAN/GTIN:
     4015609469741
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824 OV

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
grau
mit Bajonettverriegelung
mit einer M40 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP67
für die Baureihen B24, BB456, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,15*
€ 18,52*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,07*
€ 21,51*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,80*
€ 23,94*
1
€ 3,90*
ab € 17,08*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.