Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 2Ö Seitenanb Schraub SK1-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B421A17
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201903R1003
EAN/GTIN:
     4013614320415
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Hilfsschalterblock 2Ö Seitenanb Schraub SK1-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Seitenanbau
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 8,40*
€ 11,93*
1
€ 8,95*
ab € 8,81*
€ 12,95*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 13,27*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 13,52*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
1SAM201903R1002 SK1-20
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.