Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 5,5kW 3S 220-240VAC 12A 1SHilf B7-30-10-P-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B421C77
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1311009R8100
EAN/GTIN:
     4013614156342
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 5,5kW 3S 220-240VAC 12A 1SHilf B7-30-10-P-80
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2371 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 - 690 V
Breite:
47.5 mm
Höhe:
45.2 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
47.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,39*
€ 31,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,33*
€ 32,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,97*
€ 35,23*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,09*
€ 35,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,52*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201319R0003
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.