| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B421F73 Herst.-Nr.: 1SAM101901R0003 EAN/GTIN: 4013614139864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hilfsschalterblock 2Ö Seitenanb 2AAC Schraub HK-02 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 2 A | Montageart: | Seitenanbau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hilfsschalter abb 2 öffner, hilfskontakt abb, hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 7,66* | € 10,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,58* | € 11,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,95* | € 11,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 8,04* | € 11,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,98* | € 12,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|