Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Elektrischer Antrieb Leistungsschalter
>
Artikel
Motorantrieb AC 208-240V NZM2-XR208-240AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B423E55
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
259832
EAN/GTIN:
4015082598327
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
Stoßrelais
Motorantrieb AC 208-240V NZM2-XR208-240AC
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 - 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:43 Komp.Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Stromstoßrelais
,
Stromstoßschalter
,
stromstoßrelais ac
,
motorantrieb leistungsschalter
,
eaton stromstoßrelais
,
Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter
,
Fernantrieb
,
Magnetantrieb
,
Motorantrieb
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,62*
€ 579,11*
Lager 1886
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 529,75*
€ 584,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 552,52*
€ 609,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 568,18*
€ 628,02*
Lager 4981
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 575,68*
€ 634,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,02*
€ 747,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,26*
€ 745,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,92*
€ 728,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,18*
€ 676,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
102479 - NZMN2-S250-CNA
Eaton
102479
ab € 880,97*
Zubehör
102684 - NS2-160-NA
Eaton
102684
ab € 362,92*
Zubehör
102686 - NS2-250-NA
Eaton
102686
ab € 626,30*
Zubehör
103035 - NZMB2-S8-CNA
Eaton
103035
ab € 288,90*
Zubehör
103037 - NZMB2-S18-CNA
Eaton
103037
ab € 288,74*
Zubehör
103038 - NZMB2-S26-CNA
Eaton
103038
ab € 288,65*
Zubehör
103039 - NZMB2-S33-CNA
Eaton
103039
ab € 288,87*
Zubehör
103043 - NZMN2-S18-CNA
Eaton
103043
ab € 330,83*
Zubehör
107518 - NZMB2-A300
Eaton
107518
ab € 739,96*
Zubehör
107578 - NS2-160-BT-NA
Eaton
107578
ab € 394,15*
Zubehör
107580 - NZMN2-A300
Eaton
107580
ab € 812,16*
Zubehör
107581 - NZMH2-A300
Eaton
107581
ab € 997,90*
Zubehör
107588 - NZMH2-4-A300
Eaton
107588
ab € 1.352,61*
Zubehör
107589 - NZMH2-4-A300/200
Eaton
107589
ab € 1.355,42*
Zubehör
107593 - NZMN2-VEF150-BT-NA
Eaton
107593
ab € 802,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen