Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 32A 4p 25-32AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB1-4-A32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B424F98
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281241
EAN/GTIN:
     4015082812416
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 32A 4p 25-32AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB1-4-A32
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 - 350 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
9.3 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,62*
€ 260,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,44*
€ 266,29*
Frei Haus
ab € 242,61*
€ 278,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 250,29*
€ 286,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 251,18*
€ 288,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,94*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,42*
Zubehör
Eaton
104608
ab € 726,78*
Zubehör
Eaton
104614
ab € 698,12*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 235,71*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
119863
ab € 13,36*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 149,24*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 160,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.