Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 63A 4p 50-63AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-4-A63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B424G44
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265815
EAN/GTIN:
     4015082658151
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 63A 4p 50-63AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-4-A63
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
380 - 630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
14.2 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 - 63 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,73*
€ 321,85*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,92*
€ 327,59*
Frei Haus
ab € 299,74*
€ 344,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 308,42*
€ 354,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 310,85*
€ 356,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,33*
€ 396,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,84*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,76*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,50*
Zubehör
Eaton
104608
ab € 726,08*
Zubehör
Eaton
104614
ab € 698,58*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 236,42*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
119863
ab € 13,40*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 148,89*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 159,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.