Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 4p 125-160AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-4-A160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B424G52
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281251
EAN/GTIN:
     4015082812515
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 160A 4p 125-160AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-4-A160
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
960 - 1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
36.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125 - 160 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,97*
€ 669,15*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 604,84*
€ 674,71*
Frei Haus
ab € 631,86*
€ 708,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 654,75*
€ 729,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 657,86*
€ 735,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,09*
€ 867,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,22*
€ 865,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,32*
€ 842,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,90*
€ 818,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,75*
€ 779,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,89*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,66*
Zubehör
Eaton
104608
ab € 727,60*
Zubehör
Eaton
104614
ab € 701,92*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 235,32*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
119863
ab € 13,35*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 149,16*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 160,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.