Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 2S 2Ö Frontbef 4AAC Schraub CA5-22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB CA5 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 24 V dc, 230 V ac
ABB CA5 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 24 V dc, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     262-B431I61
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010040R1122
EAN/GTIN:
     3471522121141
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 2s 2ö
Hilfsschalterblock 2S 2Ö Frontbef 4AAC Schraub CA5-22M
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,50*
€ 14,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 16,53*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,28*
€ 17,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.