Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Leistungsschütz 5,5kW 3S 220-240VAC 12A 1ÖHilf B7-30-01-80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B432E49
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
GJL1311001R8010
EAN/GTIN:
4013614152047
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz 5,5kW 3S 220-240VAC 12A 1ÖHilf B7-30-01-80
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2371 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 - 690 V
Breite:
52.5 mm
Höhe:
57.5 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
46.7 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
ABB PG:U5 Schütze u.Relais
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
hauptschütz 230v ac
,
hauptschütz
,
abb hauptschütz
,
4-poliges Schütz
,
Drehstromschütz
,
Dreieck-Schütz
,
Gleichspannungsschütz
,
Gleichstromschütz
,
Halbleiterschütz
,
Heizstromschütz
,
Heizungsschütz
,
Installationsschütz
,
Lastabwurfschütz
,
Netz-Schütz
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltmodul
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Stern-Dreieck-Schütz
,
Stern-Schütz
,
Verteilereinbaugerät
,
Wechselstromschütz
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,00*
€ 29,88*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,11*
€ 31,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,33*
€ 32,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,37*
€ 33,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,89*
€ 39,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB CAF6-20E Anschlussblock Grau
ABB
CAF6-20E
ab € 3,82*
Zubehör
ABB GJL1201317R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
GJL1201317R0002
ab € 3,82*
Zubehör
ABB GJL1201317R0003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
GJL1201317R0003
ab € 3,82*
Zubehör
ABB GJL1201330R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
GJL1201330R0002
ab € 3,82*
Zubehör
ABB B6 Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss, 240 VDC, 500 VAC
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 3,80*
Zubehör
ABB CA6 Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Oberflächenmontage 6 A
ABB
GJL1201317R0004
ab € 3,82*
Zubehör
ABB CAF6 Hilfskontakt 2-polig, 2NC Oberflächenmontage 6 A
ABB
GJL1201330R0010
ab € 3,82*
Zubehör
ABB Tasche für B6BC6B6SB7BC7B7DK6KC6K6S
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,70*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen