Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4kW 3S 60VDC 16A 1ÖHilf BC6-30-01-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B432F42
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1213001R0013
EAN/GTIN:
     4013614052842
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz 4kW 3S 60VDC 16A 1ÖHilf BC6-30-01-03
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1.4914 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 - 60 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 - 690 V
Breite:
52.5 mm
Höhe:
57.5 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
46.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, kleinschütz 3s 1ö, hauptschütz, abb hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,46*
€ 31,09*
1
€ 6,90*
ab € 19,35*
€ 32,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 32,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,36*
€ 33,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,93*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.