Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 66-90A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub TA200DU-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B433A46
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ421201R1001
EAN/GTIN:
     4013614285868
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überlastrelais therm 66-90A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub TA200DU-90
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
66 - 90 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,21*
€ 145,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,10*
€ 150,18*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,29*
€ 158,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,73*
€ 164,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,97*
€ 199,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.