Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 80-110A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub TA200DU-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SAZ421201R1002 Notleuchte
ABB 1SAZ421201R1002 Notleuchte
Artikel-Nr.:
     262-B433A47
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ421201R1002
EAN/GTIN:
     4013614286025
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überlastrelais therm 80-110A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub TA200DU-110
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
80 - 110 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,58*
€ 145,97*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,12*
€ 150,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,81*
€ 158,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,38*
€ 164,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,43*
€ 198,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.