Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 80-110A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub TA200DU-110-V1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B433A61
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ421301R1002
EAN/GTIN:
     4013614305917
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überlastrelais therm 80-110A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub TA200DU-110-V1000
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
80 - 110 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,81*
€ 176,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,10*
€ 181,99*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,99*
€ 186,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,40*
€ 187,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,96*
€ 199,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.