Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 24f LC-D 1HE OM4 max:24f 19Zoll 1502507524-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B433E90
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502507524-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
lwl patchpanel
LWL-Patchpanel 24f LC-D 1HE OM4 max:24f 19Zoll 1502507524-B
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Höhe:
44.45 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
9005
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Tiefe:
244 mm mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,01*
€ 135,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,61*
€ 135,82*
Frei Haus
ab € 120,98*
€ 140,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,86*
€ 143,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.