Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel APC 6f LC-D Wandmont OS2 APC APC-Ausführung max:6f 1503007606-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B433F02
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503007606-E
EAN/GTIN:
     4251122199035
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
6 fach patchpanel
lwl patchpanel
LWL-Patchpanel APC 6f LC-D Wandmont OS2 APC APC-Ausführung max:6f 1503007606-E
Weitere Informationen:
APC-Ausführung:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
128.2 mm mm
Farbe:
weiß
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Höhe:
339 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Tiefe:
42.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,22*
€ 104,09*
€ 5,46*
ab € 87,08*
€ 105,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,17*
€ 105,13*
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 109,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,67*
€ 116,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.