Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VIK 6xLC-D APC SM 0Pigt 1503007606-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S4251122199035
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503007606-E
EAN/GTIN:
     4251122199035
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
6 fach patchpanel
lwl patchpanel
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter 6, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 6, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Faserart Singlemode, Faserklasse OS2, APC-Ausführung, Steckverbindertyp außen LC-Duplex, Steckverbindertyp innen LC-Duplex, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Montageart Wandmontage, Höhe 339mm, Breite 128,2mm, Tiefe 42,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, BTR Netcom, Etagenverkabelung, Glasfaser-Verteiler, Konsolidierungspunkt, LWL-Verteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, Offene Büroverkabelung, Stationäres Kabelsystem, Verteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,22*
€ 104,09*
€ 5,46*
ab € 87,08*
€ 105,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,17*
€ 105,13*
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 109,17*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,67*
€ 116,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.