Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel APC 6f LC-D Wandmont OS2 APC-Ausführung m.Pigtails max:6f 1503097606-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B433F14
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503097606-E
EAN/GTIN:
     4251122198991
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
6 fach patchpanel
lwl patchpanel
LWL-Patchpanel APC 6f LC-D Wandmont OS2 APC-Ausführung m.Pigtails max:6f 1503097606-E
Weitere Informationen:
APC-Ausführung:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
128.2 mm mm
Farbe:
weiß
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Höhe:
339 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Tiefe:
42.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,97*
€ 169,78*
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 171,43*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,99*
€ 172,00*
Frei Haus
ab € 150,48*
€ 178,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,63*
€ 185,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.