Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP splice 6xLC-D APC SM 12Pigt 1503097606-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S4251122198991
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503097606-E
EAN/GTIN:
     4251122198991
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
6 fach patchpanel
lwl patchpanel
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter 6, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 6, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart Singlemode, Faserklasse OS2, APC-Ausführung, Steckverbindertyp außen LC-Duplex, Steckverbindertyp innen LC-Duplex, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Montageart Wandmontage, Höhe 339mm, Breite 128,2mm, Tiefe 42,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, BTR Netcom, Etagenverkabelung, Glasfaser-Verteiler, Konsolidierungspunkt, LWL-Verteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, Offene Büroverkabelung, Stationäres Kabelsystem, Verteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,97*
€ 169,78*
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 171,43*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,99*
€ 172,00*
Frei Haus
ab € 150,48*
€ 178,10*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,63*
€ 185,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.