| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B433F84 Herst.-Nr.: 150Q1CA0020E8 EAN/GTIN: 4251122189241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LWL-Pigtail SC SM OS2 APC 2m gn APC-Ausführung Aderpigtail 150Q1CA0020E8 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | APC-Ausführung: | ja | Adertyp: | Kompaktader | Farbe: | grün | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 2 m m | Steckverbindertyp: | SC | Typ: | Aderpigtail |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,85* | € 4,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 2,86875* | € 4,03875* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,98* | € 4,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,90* | € 4,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 3,24875* | € 4,56875* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 32,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|