Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40372083
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1CA0020E8
EAN/GTIN:
     4251122189241
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc os2
lwl pigtail sc
lwl pigtail
OpDAT Pigtail SCAPC OS2 2,0 m Ader mit einseitig konfektioniertem Stecker. Stecker: SCAPC gemaess IEC 61754-4, Gehaeuse gruen, Knickschutz gruen, mit transparenter Staubschutzkappe Ader: 0,9 mm Kompaktader (I-V, STB), abisolierbar bis zu 1 m in einem Arbeitsschritt. 8 Farben, Primaer- und Sekundaer-Coating gleichgefaerbt. 60793-2-50 B.6_a und B6_b. Biegeunempfindlich nach ITU-T G.657.A2 und G.657.B2, kompatibel zu ITU-T G.652.D. Laenge: 2,0 m Einfuegedaempfung: max. 0,3 dB gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B), bei 850 und 1300 nm gemessen. 100% geprueft. Rueckflussdaempfung: min. 65 dB (IEC 61300-3-6). Nach Messung abschliessende visuelle Pruefung der Stecker nach IEC 61300-3-35. Verpackung: 8 Pigtails in Blisterbox. Farblich sortiert nach IEC 60304 (rot, gruen, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett). Klebeetikett mit Seriennummer und Pruefprotokoll beigelegt. Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 150Q1CA0020E8, LWL-Pigtail, Aderpigtail, BTR Netcom, E2000 compact-Pigtail, E2000-Pigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Faserpigtail, Faserpigtails, Glasfaser, Kabelpigtail, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, LC-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, ST-Aderpigtai
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,00*
ab € 2,82875*
€ 4,01875*
8
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,05*
Lager 3461
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,39*
8
€ 3,90*
ab € 3,20375*
€ 4,51375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 34,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.