Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 2f alu 1m 35° IP20 1,5qmm 902.0243


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Desk 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor
Bachmann Desk 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor
Artikel-Nr.:
     262-B434I70
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0243
EAN/GTIN:
     4016514086764
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Steckdosenleiste 2f alu 1m 35° IP20 1,5qmm 902.0243
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Gehäuseform:
rechteckig
Länge der Zuleitung:
1 m
NEMA-Code:
ohne
Nennstrom:
16 A
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schutzart (IP):
IP20
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,96*
€ 70,78*
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 71,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,34*
€ 72,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,83*
€ 74,10*
€ 3,50*
ab € 59,22*
€ 74,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,55*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,89*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.