Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB Charger
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB Charger
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB Charger
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB Charger
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB Charger
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB Charger
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3710
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0243
EAN/GTIN:
     4016514086764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB

DESK ALU Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz 2x CEE7/3 1x USB Charger 1x CM Strom 1,0m GST18

  • 2x Schutzkontaktsteckdose 35° schwarz
  • 1x USB Doppelcharger 5V DC / 3,1A
  • 1x Custom Module leer,
  • Zuleitung: 1,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker schwarz,
  • ohne Haltewinkel
  • mit Bachmann Logo
  • verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
GST18 Stecker
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
95 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
335 mm
Gewicht:
0.683 kg
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
0.638 kg
Bruttogewicht:
0,638
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: bachmann steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb, BACHMANN, DESK, Aufbau, Facility-Produkte, Anschlussfelder, Schuko, 4016514086764
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,96*
€ 70,78*
Lager 337
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 71,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,34*
€ 72,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,83*
€ 74,10*
€ 3,50*
ab € 59,22*
€ 74,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,55*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,89*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.