Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörmodul RC-Glied DILM 240-500V50Hz DILM12-XSPR500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B435J34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Anzeigemodul
Baustein für Schutzbeschaltung
Diode
Entstörmodul RC-Glied DILM 240-500V50Hz DILM12-XSPR500
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 - 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 - 500 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,83*
€ 6,89*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 7,40*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,04*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 8,36*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101381
ab € 200,85*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 24,04*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,91*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,76*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
276352 DILA-31(48V50HZ)
ab € 25,46*
Zubehör
Eaton
276378 DILA-31(12VDC)
ab € 30,48*
Zubehör
Eaton
276383 DILA-31(220VDC)
ab € 30,83*
Zubehör
Eaton
276415 DILA-22(48VDC)
ab € 28,44*
Zubehör
Eaton
276416 DILA-22(60VDC)
ab € 28,59*
Zubehör
Eaton
276395 DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 23,92*
Zubehör
Eaton
276406 DILA-22(220V50/60HZ)
ab € 24,03*
Zubehör
Eaton
276336 DILA-40(220V50/60HZ)
ab € 24,05*
Zubehör
Eaton
276328 DILA-40(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 26,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.