Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC- Schutzbeschaltung, 240 - 500 AC V, verwendbar für: DILM7 - D DILM12-XSPR500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5060514
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281201
EAN/GTIN:
     4015082812010
Suchbegriffe:
Print-Relais
Wechselstromschütz
Hilfsschütz mit Gleichstrom
Schütz
RC- Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 240 - 500 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA Funktion: RC-Glied, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, mit LED-Anzeige: false, Betriebsspannung AC 50 Hz: 240...500 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 240...500 V, Betriebsspannung DC: 0 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM12-XSPR500
Ident Code:
281201
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,83*
€ 6,89*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 7,40*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,04*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 8,36*
10
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101381
ab € 200,85*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 24,04*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,91*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,76*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
276352 DILA-31(48V50HZ)
ab € 25,46*
Zubehör
Eaton
276378 DILA-31(12VDC)
ab € 30,48*
Zubehör
Eaton
276383 DILA-31(220VDC)
ab € 30,83*
Zubehör
Eaton
276415 DILA-22(48VDC)
ab € 28,44*
Zubehör
Eaton
276416 DILA-22(60VDC)
ab € 28,59*
Zubehör
Eaton
276395 DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 23,92*
Zubehör
Eaton
276406 DILA-22(220V50/60HZ)
ab € 24,03*
Zubehör
Eaton
276336 DILA-40(220V50/60HZ)
ab € 24,05*
Zubehör
Eaton
276328 DILA-40(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 26,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.