Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 20m 250V IP68 8A PSN-X20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmschalter PSN-X/20m
Schwimmschalter PSN-X/20m
Artikel-Nr.:
     262-B442B55
Hersteller:
     Condor-Werke
Herst.-Nr.:
     234302
EAN/GTIN:
     4014502234302
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 20m
schwimmerschalter
Schwimmerschalter 20m 250V IP68 8A PSN-X20M
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20 m
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP68
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,90*
€ 91,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,25*
€ 94,87*
€ 5,46*
ab € 77,79*
€ 96,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,33*
€ 97,58*
Frei Haus
ab € 81,10*
€ 100,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.