| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31852684 Herst.-Nr.: 234302 EAN/GTIN: 4014502234302 |
| |
|
| | |
| Schwimmschalter PSN-X/20m Schwimmschalter zum Voll- und Leerpumpen Weitere Informationen: | | Max. Spannung der Kontakte: | 250 V | Max. Kontaktbelastung: | 4,5 A | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,93* | € 93,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,45* | € 95,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,30* | € 97,58* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,02* | € 98,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,65* | € 101,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|