Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 470000Ohm 0,5W Ø22mm IP66 M22S-R470K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B444A24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232236
EAN/GTIN:
     4015082322366
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
eaton (moeller) potentiometer
Potentiometer 470000Ohm 0,5W Ø22mm IP66 M22S-R470K
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
1 - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Widerstand:
470000 Ohm kOhm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Potentiometer für Befehlsgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,89*
€ 42,82*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,30*
€ 45,74*
€ 5,46*
ab € 38,04*
€ 47,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,54*
€ 49,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,54*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,75*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216538
ab € 15,62*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216547
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
216549
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,66*
Zubehör
Eaton
256794 M22S-ST-F10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256792 M22S-ST-F1
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
ab € 11,22*
Zubehör
Eaton
216546
ab € 23,95*
Zubehör
Eaton
216490
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.